曜日別特売

POPNUTヘキサSFSSFH

POPNUTヘキサSFSSFH - 大阪魂POPNUTヘキサSFSSFH - 大阪魂POPNUTヘキサSFSSFH - 大阪魂
寸法P(mm)0.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59513907415SFHEX1セット(2個)10766.1-6.26.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513916625SFHEX1個141099.1-9.39.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする