大阪魂
3カ-W ウエルナット(スリーブ
ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。
材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
18.9
硬度
70
寸法F(mm)
15.8
寸法D(mm)
13.8
寸法P(mm)
4.5
ねじの呼び
M6×1.0
加工物穴径(mm)
13.9
推奨締結板厚(mm)
0.5-2.0
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59513968
C-620L-SV
7.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513977
E-620L-SV
6.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください