大阪魂
POPスタンドオフスペーサー
寸法H(mm)
8.2
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
7.18
ねじの呼び
M4×0.7
加工物穴径(mm)
7.2
最小板厚(mm)
1
スペーサ
410
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59513986
SN410-80L
8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59513995
SN410-120L
12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください