大阪魂
キャップリベット
材質(キャップ)
PA66
色(キャップ)
ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59514047
N2C-AD43HR-80H3R-30M
1セット(7個)
10.8
9
1.6
1.9
1030
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59514056
NCAP6-AD54HR-LF
1セット(10個)
13.4
13
2
2.3
1680
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください