曜日別特売

POPリベット AD-TL-LF

POPリベット AD-TL-LF - 大阪魂POPリベット AD-TL-LF - 大阪魂POPリベット AD-TL-LF - 大阪魂
寸法H(mm)12寸法L1(mm)22.3リベットNO54寸法L2(mm)18.4寸法P(mm)1.5寸法M(mm)2.3引張強度(N)700リベット呼径D(mm)4.1加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)470内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59514081AD54TL-LF
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする