曜日別特売

POPナット SPH

POPナット SPH - 大阪魂POPナット SPH - 大阪魂POPナット SPH - 大阪魂
寸法L(mm)9.8寸法H(mm)8.3寸法D(mm)5寸法P(mm)0.8ナットNo.325ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)1.5-2.5最大使用トルク(N・m)3.4剪断強度(kN)5.4内容量1セット(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59514187SPH 325
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする