クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ

クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595226211.6X41セット(10000個)4十字穴幅:1.650.51.561.63
オープン
72,894
80,183(税込)
翌々日出荷
返品不可
595226302.0X61セット(5000個)6十字穴幅:2.000.61.962.04
オープン
40,276
44,304(税込)
翌々日出荷
返品不可
595227611.7X61セット(1000個)6十字穴幅:1.70.51.661.73
オープン
6,796
7,476(税込)
翌々日出荷
返品不可
595228582.0X41セット(5000個)4十字穴幅:2.000.61.962.04
オープン
28,049
30,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする