大阪魂
3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ
ねじの種類
2種
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59536831
1.4X4
4
0.5
2.5
1.44
0.45
オープン
¥
27,723
¥
30,495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59536840
2.0X3
3
0.6
3.5
2.04
0.6
オープン
¥
25,667
¥
28,234
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください