大阪魂
ステン#0-1(+)Pタイプサラサラ
ピッチ(mm)
0.79
寸法H(mm)
0.6
呼び
2
寸法D(mm)
2.04
寸法C(mm)
2.12
寸法M(mm)
2
寸法Q(mm)
1.21
寸法D'(mm)
3
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59536946
2.0X6
6
オープン
¥
10,605
¥
11,666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59536955
2.0X8
8
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください