クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ

クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ - 大阪魂クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ - 大阪魂クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ - 大阪魂
長さ(mm)4.5寸法(mm)十字穴幅:2.00ピッチ(mm)0.79呼び2寸法D(mm)2.04寸法C(mm)2.12頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.6十字穴深さ(mm)1.21内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595396062.0X4.5
オープン
25,985
28,584(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする