大阪魂
3カ-B ラミクスPSタイト
寸法k(mm)
0.2
内容量
1セット(1000個)
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
4.5
ピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59542835
1.4X2
2
0.3
1.46
0.47
2.5
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542851
1.4X3
3
0.3
1.46
0.47
2.5
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542860
1.6X2
2
0.35
1.66
0.5
3
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542869
1.6X3
3
0.35
1.66
0.5
3
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542878
1.7X2
2
0.35
1.76
0.5
3
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542887
1.7X3
3
0.35
1.76
0.5
3
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542896
2.0X2.5
2.5
0.4
2.06
0.5
3.5
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542905
2.0X3
3
0.4
2.06
0.5
3.5
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542921
2.0X3.5
3.5
0.4
2.06
0.5
3.5
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542930
2.0X4
4
0.4
2.06
0.5
3.5
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59542939
2.0X4.5
4.5
0.4
2.06
0.5
3.5
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧