大阪魂
BK SUSミニチュアネジ
内容量
1セット(100個)
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59542991
S0.6X0.6
0.6
0.15
0.3
0.2
0.6
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543000
S0.6X0.8
0.8
0.15
0.3
0.2
0.6
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543009
S0.6X1.0
1
0.15
0.3
0.2
0.6
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543018
S0.6X1.2
1.2
0.15
0.3
0.2
0.6
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543027
S0.6X1.5
1.5
0.15
0.3
0.2
0.6
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543036
S0.8X0.8
0.8
0.15
0.3
0.2
0.8
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543045
S0.8X1.0
1
0.15
0.3
0.2
0.8
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543061
S0.8X1.2
1.2
0.15
0.3
0.2
0.8
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543070
S0.8X1.5
1.5
0.15
0.3
0.2
0.8
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543079
S0.8X2.0
2
0.15
0.3
0.2
0.8
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543088
M1.0X0.8
0.8
0.2
0.35
0.25
1
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543097
M1.0X1.0
1
0.2
0.35
0.25
1
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543106
M1.0X1.2
1.2
0.2
0.35
0.25
1
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543115
M1.0X1.5
1.5
0.2
0.35
0.25
1
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59543131
M1.0X2.0
2
0.2
0.35
0.25
1
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください