3カ-B #0-1(+)Bタイプサラ

3カ-B #0-1(+)Bタイプサラ - 大阪魂3カ-B #0-1(+)Bタイプサラ - 大阪魂3カ-B #0-1(+)Bタイプサラ - 大阪魂
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)0.6寸法H(mm)0.6呼び2寸法D(mm)1.96寸法C(mm)2.04寸法M(mm)2頭部径(Φmm)3寸法Q(mm)1.21内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595432372.0X2.5
オープン
26,694
29,363(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする