大阪魂
クローム #0-1(+)Bタイプサラ
長さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
0.6
寸法H(mm)
0.6
呼び
2
寸法D(mm)
1.96
寸法C(mm)
2.04
寸法M(mm)
2
頭部径(Φmm)
3
寸法Q(mm)
1.21
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59543246
2.0X2.5
オープン
¥
34,536
¥
37,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください