大阪魂
ツヤケシクロ 3カB#0-3(+)Bタイプナベ
長さ(mm)
6
寸法(mm)
十字穴幅:2.10
ピッチ(mm)
0.6
寸法D(mm)
1.96
寸法C(mm)
2.04
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1
ねじの呼び
2
十字穴深さ(mm)
1.31
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59543255
2.0X6
オープン
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください