大阪魂
3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5
ピッチ(mm)
0.4
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
ドライブサイズ
T5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59543551
2.0X2
1セット(10000個)
2
オープン
¥
36,589
¥
40,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543569
2.0X2.5
1セット(10000個)
2.5
オープン
¥
35,747
¥
39,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543587
2.0X3
1セット(10000個)
3
オープン
¥
35,747
¥
39,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543605
2.0X3.5
1セット(10000個)
3.5
オープン
¥
35,747
¥
39,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543630
2.0X4
1セット(5000個)
4
オープン
¥
17,874
¥
19,661
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543648
2.0X4.5
1セット(5000個)
4.5
オープン
¥
17,874
¥
19,661
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543666
2.0X5
1セット(5000個)
5
オープン
¥
17,874
¥
19,661
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください