大阪魂
ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5
ピッチ(mm)
0.4
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
ドライブサイズ
T5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59543560
2.0X2
1セット(10000個)
2
オープン
¥
29,403
¥
32,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543578
2.0X2.5
1セット(10000個)
2.5
オープン
¥
28,467
¥
31,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543596
2.0X3
1セット(10000個)
3
オープン
¥
28,467
¥
31,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543621
2.0X3.5
1セット(10000個)
3.5
オープン
¥
28,467
¥
31,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543639
2.0X4
1セット(5000個)
4
オープン
¥
14,234
¥
15,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543657
2.0X4.5
1セット(5000個)
4.5
オープン
¥
14,234
¥
15,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59543675
2.0X5
1セット(5000個)
5
オープン
¥
14,234
¥
15,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください