大阪魂
3カ-W メタルヒットアンカー
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
本体長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59546195
MH-645
1セット(3個)
15
(基準)6.4
6
45
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546211
MH-660
1セット(2個)
20
(基準)6.4
6
60
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546220
MH-850
1セット(2個)
20
(基準)8.5
8
50
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546229
MH-870
1個
25
(基準)8.5
8
70
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546238
MH-1050
1個
20
(基準)10.5
10
50
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546247
MH-1060
1個
25
(基準)10.5
10
60
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546256
MH-1080
1個
25
(基準)10.5
10
80
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546265
MH-1090
1個
30
(基準)10.5
10
90
M10
オープン
¥
836
¥
920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546281
MH-10100
1個
30
(基準)10.5
10
100
M10
オープン
¥
1,065
¥
1,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546290
MH-1260
1個
25
(基準)12.7
12
60
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546299
MH-1270
1個
25
(基準)12.7
12
70
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546308
MH-1290
1個
30
(基準)12.7
12
90
M12
オープン
¥
892
¥
981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546317
MH-12100
1個
30
(基準)12.7
12
100
M12
オープン
¥
1,047
¥
1,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546326
MH-12120
1個
35
(基準)12.7
12
120
M12
オープン
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546335
MH-12150
1個
35
(基準)12.7
12
150
M12
オープン
¥
1,827
¥
2,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546351
MH-16100
1個
40
(基準)17
16
100
M16
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546360
MH-16120
1個
40
(基準)17
16
120
M16
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546369
MH-16150
1個
40
(基準)17
16
150
M16
オープン
¥
2,478
¥
2,726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546378
MH-20130
1個
50
(基準)21.5
20
130
M20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59546387
MH-20150
1個
50
(基準)21.5
20
150
M20
オープン
¥
4,038
¥
4,442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください