大阪魂
SUS メタルヒットアンカー
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
本体長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59547769
MH-870
M8×1.25
25
(基準)8.5
8
70
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547778
MH-1050
M10×1.5
20
(基準)10.5
10
50
オープン
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547787
MH-1060
M10×1.5
25
(基準)10.5
10
60
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547796
MH-1090
M10×1.5
30
(基準)10.5
10
90
オープン
¥
1,847
¥
2,032
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547805
MH-1270
M12×1.75
25
(基準)12.7
12
70
オープン
¥
1,818
¥
2,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547821
MH-1290
M12×1.75
30
(基準)12.7
12
90
オープン
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547830
MH-12100
M12×1.75
30
(基準)12.7
12
100
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
59547839
MH-20150
M20×2.5
50
(基準)21.5
20
150
オープン
¥
9,749
¥
10,724
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください