大阪魂
3カ-W ドライブセットアンカー
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
12.5
14.5
18
22.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59547918
DS-0865
12.5
12
65
35
打込み棒:HD-8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547927
DS-1007
14.5
14
70
40
打込み棒:HD-10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547936
DS-1010
14.5
14
100
40
打込み棒:HD-10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547945
DS-1210
18
17.3
100
50
打込み棒:HD-12
オープン
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547961
DS-1212
18
17.3
120
50
打込み棒:HD-12
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547970
DS-1612
22.5
21.7
120
60
打込み棒:HD-16
オープン
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547979
DS-1616
22.5
21.7
160
60
打込み棒:HD-16
オープン
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください