大阪魂
SUS ドライブセットアンカー
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
12.5
14.5
18
22.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59547988
DS-0865
12.5
12
65
35
打込み棒:HD-8
オープン
¥
987
¥
1,086
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59547997
DS-1008
14.5
14
80
40
打込み棒:HD-10
オープン
¥
1,367
¥
1,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548006
DS-1210
18
17.3
100
50
打込み棒:HD-12
オープン
¥
2,567
¥
2,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548015
DS-1212
18
17.3
120
50
打込み棒:HD-12
オープン
¥
2,712
¥
2,983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548031
DS-1610
22.5
21.7
100
50
打込み棒:HD-16
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548040
DS-1616
22.5
21.7
160
60
打込み棒:HD-16
オープン
¥
8,792
¥
9,671
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください