曜日別特売

ROHS BSテックソニック(TEC

ROHS BSテックソニック(TEC - 大阪魂ROHS BSテックソニック(TEC - 大阪魂ROHS BSテックソニック(TEC - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59548241M2-4.01セット(15個)M2×0.43.551.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548250M2.5-5.71セット(5個)M2.5×0.454.46.81.65.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548259M3-5.71セット(17個)M3×0.54.46.81.65.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548268M4-8.11セット(14個)M4×0.76.19.22.18.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする