大阪魂
ドブ メタルヒットアンカー
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59548661
MH-12100
12.7
12
100
30
35
オープン
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548670
MH-16150
17
16
150
40
65
オープン
¥
2,954
¥
3,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください