大阪魂
ROHS BS フローテック(FTC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59548740
M5-11.2
1セット(7個)
M5×0.8
7.3
2
11.2
7.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59548749
M6-14.4
1セット(6個)
M6×1
9.8
2.1
14.4
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください