曜日別特売

SUS ピーエーアンカー

SUS ピーエーアンカー - 大阪魂SUS ピーエーアンカー - 大阪魂SUS ピーエーアンカー - 大阪魂

プラグを本体の中にはめ込み済み。
プラグの付け忘れや脱落がない。

ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)12寸法B(mm)40寸法C(mm)15適合品番HC-30穴深さ(mm)40ねじサイズM10×1.5引張荷重(kN[kgf])16.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59548941PA-M10C
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする