PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ

PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ - 大阪魂PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ - 大阪魂PKCAトメワ(ジクヨウ(タイヨウ - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯数
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59552757M21セット(250個)320.2562
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552766M2.41セット(234個)32.40.256.42.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552775M31セット(227個)430.2583
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552791M51セット(177個)550.25105
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552800M61セット(160個)560.25116
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552809M81セット(105個)580.25138
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552818M101セット(85個)6100.2515.410
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552827M121セット(70個)6120.417.812
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする