大阪魂
SUS Eガタトメワ(タイヨウB
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59552836
M1
1セット(182個)
0.95
1
0.2
2.8
1.3~1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552845
M1.3
1セット(206個)
1.25
1.3
0.3
3.3
1.6~2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552861
M1.7
1セット(206個)
1.65
1.7
0.4
4.2
2~2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552870
M2
1セット(193個)
1.95
2
0.5
4.6
2.4~3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552879
M2.8
1セット(162個)
2.74
2.8
0.6
6.5
3.3~4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552888
M4.2
1セット(121個)
4.13
4.2
0.7
10
5~6.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552897
M5.8
1セット(86個)
5.73
5.8
0.7
12
6.6~8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552906
M6
1セット(54個)
5.93
6
0.9
12.7
6.9~8.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください