大阪魂
ステン CIトメワ(アナ(タイヨウ
歯数
6
寸法t(mm)
0.25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59553631
M5
1セット(157個)
5
2
5
5.2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553640
M6
1セット(145個)
6
2.5
6
6.2
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553649
M8
1セット(96個)
8
3.5
8
8.2
0.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください