大阪魂
TEM Eガタトメワ(タイヨウ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59553746
M4
1セット(362個)
4
4
0.6
9
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553755
M6
1セット(187個)
6
6
0.8
12
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください