大阪魂
SUS Eトメワ(スタック(タイヨウ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59553771
M2
1セット(458個)
2
2
0.4
5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553780
M9
1セット(39個)
9
9
0.8
18
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください