大阪魂
SUS グリップトメワ(タイヨウ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59553789
M2
1セット(151個)
2
1.8
0.5
1
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553798
M3.5
1セット(125個)
3.5
2
0.6
1.6
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください