大阪魂
クロメート SW(2ゴウ(トウト
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
18.2
20.2
24.5
27.5
30.5
33.5
36.5
呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M33
M36
内容量
選択してください
1セット(2個)
1セット(3個)
1セット(6個)
1セット(11個)
1セット(14個)
1セット(24個)
1セット(48個)
1セット(76個)
1セット(130個)
1セット(241個)
1セット(384個)
1セット(561個)
1個
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59555085
M4
1セット(561個)
4.1
M4
1
7.6
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555101
M5
1セット(384個)
5.1
M5
1.3
9.2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555110
M6
1セット(241個)
6.1
M6
1.5
12.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555119
M8
1セット(130個)
8.2
M8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555128
M10
1セット(76個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555137
M12
1セット(48個)
12.2
M12
3
21.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555146
M16
1セット(24個)
16.2
M16
4
28
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555155
M18
1セット(14個)
18.2
M18
4.6
31
5.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555171
M20
1セット(11個)
20.2
M20
5.1
33.8
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555180
M24
1セット(6個)
24.5
M24
5.9
40.3
7.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555189
M27
1セット(3個)
27.5
M27
6.8
45.3
7.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555198
M30
1セット(2個)
30.5
M30
7.5
49.9
8.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555207
M33
1個
33.5
M33
8.2
54.7
9.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555216
M36
1個
36.5
M36
9
59.1
10.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください