大阪魂
パーカー SW(2ゴウ
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
M22
M27
M36
M39・W1"1/2
W1/4
W3/8
W1/2
内容量
選択してください
1セット(2個)
1セット(5個)
1セット(31個)
1セット(53個)
1セット(103個)
1個
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59555627
M22
1セット(5個)
22.5
M22
5.6
37.7
6.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555636
M27
1セット(2個)
27.5
M27
6.8
45.3
7.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555645
M36
1個
36.5
M36
9
59.1
10.2
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555661
M39(1"1/2
1個
39.5
M39・W1"1/2
9.5
63.1
10.7
オープン
¥
847
¥
932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555776
45661
1セット(103個)
6.5
W1/4
1.6
12.8
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555785
45724
1セット(53個)
9.8
W3/8
2.4
17.8
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59555801
45659
1セット(31個)
13
W1/2
3.2
22.7
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください