大阪魂
ムデンNI SW(2ゴウ
全8種類を絞り込む
呼び
選択してください
M3
M10
M12
M14
M18
M20
M24
M39・W1"1/2
内容量
選択してください
1セット(2個)
1セット(3個)
1セット(4個)
1セット(9個)
1セット(14個)
1セット(22個)
1セット(324個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59556266
M3
1セット(324個)
3.1
M3
0.7
5.9
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556300
M10
1セット(22個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556309
M12
1セット(14個)
12.2
M12
3
21.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556318
M14
1セット(9個)
14.2
M14
3.5
24.5
4.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556327
M18
1セット(4個)
18.2
M18
4.6
31
5.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556336
M20
1セット(2個)
20.2
M20
5.1
33.8
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556345
M24
1セット(3個)
24.5
M24
5.9
40.3
7.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556361
M39(1"1/2
1個
39.5
M39・W1"1/2
9.5
63.1
10.7
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください