大阪魂
ステンSWクミコミヨウ(キング
全8種類を絞り込む
呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
選択してください
1セット(25個)
1セット(38個)
1セット(67個)
1セット(120個)
1セット(196個)
1セット(342個)
1セット(537個)
1セット(624個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59556537
M2
1セット(624個)
0.5
1.83
M2
3.63
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556546
M3
1セット(537個)
0.7
2.74
M3
4.94
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556555
M4
1セット(342個)
1
3.7
M4
6.5
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556571
M5
1セット(196個)
1.3
4.7
M5
8.1
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556580
M6
1セット(120個)
1.5
5.65
M6
11.05
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556589
M8
1セット(67個)
2
7.65
M8
14.05
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556598
M10
1セット(38個)
2.5
9.65
M10
17.05
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556607
M12
1セット(25個)
3
11.73
M12
20.13
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください