大阪魂
3-ステンコ SW(2ゴウ
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
選択してください
1セット(23個)
1セット(43個)
1セット(68個)
1セット(123個)
1セット(204個)
1セット(285個)
1セット(364個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59556616
M3
1セット(364個)
3.1
M3
0.7
5.9
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556625
M4
1セット(285個)
4.1
M4
1
7.6
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556641
M5
1セット(204個)
5.1
M5
1.3
9.2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556650
M6
1セット(123個)
6.1
M6
1.5
12.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556659
M8
1セット(68個)
8.2
M8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556668
M10
1セット(43個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556677
M12
1セット(23個)
12.2
M12
3
21.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください