大阪魂
ステンSW(2ゴウ(ヘイワ
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
内容量
選択してください
1セット(9個)
1セット(20個)
1セット(32個)
1セット(52個)
1セット(95個)
1セット(179個)
1セット(322個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
寸法D(mm)
寸法(幅b×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59556826
M4
1セット(322個)
圧後高さ最小1.7
4.1
M4
5.9
1.4×1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556835
M5
1セット(179個)
圧後高さ最小2.2
5.1
M5
9.2
1.7×1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556851
M6
1セット(95個)
圧後高さ最小2.5
6.1
M6
12.2
2.7×1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556860
M8
1セット(52個)
圧後高さ最小3.35
8.2
M8
15.4
3.2×2.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556869
M10
1セット(32個)
圧後高さ最小4.2
10.2
M10
18.4
3.7×2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556878
M12
1セット(20個)
圧後高さ最小5
12.2
M12
21.5
4.2×3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59556887
M16
1セット(9個)
圧後高さ最小6.7
16.2
M16
28
5.2×4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください