大阪魂
8-クロメト SW(2ゴウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59557036
M5
1セット(108個)
5.1
M5
1.3
9.2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557045
M12
1セット(31個)
12.2
M12
3
21.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557070
M16
1セット(18個)
16.2
M16
4
28
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557088
M20
1セット(9個)
20.2
M20
5.1
33.8
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557115
M24
1セット(4個)
24.5
M24
5.9
40.3
7.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください