大阪魂
ステンSW
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59557280
#2
2.1
2
0.5
4.4
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557289
#4
4.1
4
1
7.6
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557298
#6
6.1
6
1.5
12.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557307
#8
8.2
8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557316
#10
10.2
10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください