大阪魂
SUS329 J4L SW(2ゴウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59557551
M6
1セット(25個)
6.1
M6
1.5
12.2
2.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557560
M8
1セット(12個)
8.2
M8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557569
M10
1セット(7個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557578
M12
1セット(4個)
12.2
M12
3
21.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557587
M16
1セット(2個)
16.2
M16
4
28
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください