曜日別特売

ドブSW(2ゴウ

ドブSW(2ゴウ - 大阪魂ドブSW(2ゴウ - 大阪魂ドブSW(2ゴウ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59557700457851セット(14個)16.2W5/84285.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557709457201セット(5個)19.5W3/44.832.75.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557718458461セット(5個)22.5W7/85.637.76.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
595577271"1セット(2個)26W1'6.442.87.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする