大阪魂
3カ-W SW(2ゴウ(トウト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59557736
M8
1セット(130個)
8.2
M8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557745
M10
1セット(76個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557761
M16
1セット(20個)
16.2
M16
4
28
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557770
M20
1セット(9個)
20.2
M20
5.1
33.8
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください