大阪魂
ノンクロ-W SW(2ゴウ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59557858
M4
1セット(282個)
4.1
M4
1
7.6
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557867
M10
1セット(52個)
10.2
M10
2.5
18.4
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59557876
M16
1セット(14個)
16.2
M16
4
28
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください