大阪魂
8-3カB SW(2ゴウ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558208
M5
1セット(10個)
5.1
M5
1.3
9.2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59558217
M8
1セット(11個)
8.2
M8
2
15.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください