大阪魂
ドブSW(JES
寸法t(mm)
9
寸法b(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558260
M45
48
M45
72
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59558269
M52
55
M52
79
オープン
¥
2,138
¥
2,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください