曜日別特売

SUS316L SW(2)(インペリ

SUS316L SW(2)(インペリ - 大阪魂SUS316L SW(2)(インペリ - 大阪魂SUS316L SW(2)(インペリ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59558409M141セット(8個)14.2M143.524.54.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59558418456591セット(11個)13W1/23.222.74.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする