曜日別特売

SUS316LSW(2トクハツ

SUS316LSW(2トクハツ - 大阪魂SUS316LSW(2トクハツ - 大阪魂SUS316LSW(2トクハツ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
寸法D(mm)
寸法(幅b×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59558436M161セット(5個)圧後高さ最小6.716.2M16285.2×4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59558427M81セット(31個)圧後高さ最小3.358.2M815.43.2×2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする