大阪魂
ニッケル SW(2ゴウ(ヘイワ
高さ(mm)
圧後高さ最小2.2
内径(Φmm)
5.1
呼び
M5
寸法D(mm)
9.2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.7×1.3
試験荷重(kN)
2.94(300kgf)
内容量
1セット(251個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558540
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください