大阪魂
ドブSW(2ゴウ(トクハツ
高さ(mm)
圧後高さ最小5
内径(Φmm)
12.2
呼び
M12
寸法D(mm)
21.5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
4.2×3.0
試験荷重(kN)
17.65
内容量
1セット(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558549
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください