大阪魂
SW(1ゴウ
寸法d(mm)
12.3
呼び
M12
寸法t(mm)
2.4
寸法D(mm)
21.4
寸法b(mm)
4.1
内容量
1セット(46個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59558585
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください